Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Bild
Bestellen
Reflexions-Lichtschranke WL34R240 (12 Angebote) Lieferung ohne Reflektoren, Befestigungswinkel und Steckverbindungen, bitte separat bestellen, Reflexions-Lichtschranken Typ Sick WL34. Robust, hohe Funktionsreserve in sichtbarem Rotlicht, mit ein...
ab € 134,09* pro Stück
ab € 152,31* pro Stück
Einweg-Lichtschranke PNP 28m 500us 30V 100mA IP67 V180-2 (10 Angebote) Einweg-Lichtschranke, Typ=VSE180-2P42432, Alternative (Alias)=6041823, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Bre...
ab € 110,92* pro Stück
ab € 133,51* pro Stück
Lichtschranke PNP 350mm 333us 30VDC 100mA IP69K W9 (11 Angebote) Lichtschranke, Typ=WTB9-3P2261, Alternative (Alias)=1049047, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12...
ab € 152,12* pro Stück
Lichtschranke WL12-3P2451 (10 Angebote) Lichtschranke WL12-3P2451Klein-Lichtschranken, W12, WL12-3P2451, Gerätetyp: Lichttaster und Lichtschranken, Schaltabstand max.: 0 m ... 2 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinz...
ab € 158,57* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP / NPN 22m 500us 30V 100mA IP67 W34 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL34-B430, Alternative (Alias)=1019245, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Brei...
ab € 127,38* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 10m 2.5ms 30V 100mA IP66 / IP67 / IP69K W11-2 (13 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL11-2P2430, Alternative (Alias)=1041385, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Br...
ab € 79,73* pro Stück
ab € 211,11* pro Stück
ab € 214,02* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 3.7m 2ms 30V 100mA IP67 V18 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=VL18-3P3640, Alternative (Alias)=6013599, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Br...
ab € 72,01* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 340mm 1.25ms 30V 100mA IP67 V12-2 (10 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=VT12T-2P430, Alternative (Alias)=6026216, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Br...
ab € 81,38* pro Stück
ab € 216,37* pro Stück
ab € 219,58* pro Stück
Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 250us 30V 100mA IP67 W8 (12 Angebote) Reflexions-Lichtschranke, Typ=WL8-P2231, Alternative (Alias)=6033182, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Brei...
ab € 91,44* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Lichtschranke
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.