| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4047084229312 Herst.-Nr.: 1058701 EAN/GTIN: 4047084229312 |
| |
|
| | |
| Klein-Lichtschranken, W9, Schaltabstand max.: 0 m ... 0,7 m, Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke, Detektionsprinzip: Autokollimation, Schaltausgang: NPN, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 4-adrig, 5 m, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Teach-in-Taste, Kommunikationsschnittstelle: - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,32* | € 192,09* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,42* | € 192,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,23* | € 199,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 171,85* | € 211,21* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 211,68* | € 257,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|