Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungssensor induktiv IMB12-04BPPVC0S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-18960892
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1074359
EAN/GTIN:
     4047084359101
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor

Näherungssensor induktiv IMB12-04BPPVC0S

Induktive Näherungssensoren, IMB, IMB12-04BPPVC0S, Gehäusebauform: Standardbauform, Schaltabstand Sn: 4 mm, Einbau in Metall: Bündig, Elektrische Ausführung: DC 4-Leiter, Schaltausgang: PNP, Schaltfunktion: Antivalent, Anschlussart: Stecker M12, 4-polig
Weitere Informationen:
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Versorgungsspannung:
10..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,73*
€ 49,29*
€ 5,46*
ab € 39,28*
€ 51,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,79*
€ 52,19*
€ 8,95*
ab € 40,53*
€ 54,20*
1 Tag
1
€ 14,99*
ab € 39,08*
€ 56,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCPA1141L5
ab € 14,19*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 17,44*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
Zubehör
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 369,16*
Zubehör
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 46,36*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.