Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte braun-messing 652040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte braun-messing 652040
Mastleuchte braun-messing 652040
Artikel-Nr.:
     6012-18713822
Hersteller:
     Gebr. Albert
Herst.-Nr.:
     652040
EAN/GTIN:
     4007235520408
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte braun-messing 652040

Albert-Mastleuchte 652040 - 2 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Blasenglas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament. Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : 750 x 250 x 2090 mm
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Montageart:
Aufsatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
lackiert
Gehäusefarbe:
braun
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,17*
€ 774,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 693,12*
€ 774,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 781,24*
Frei Haus
ab € 793,63*
€ 793,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,34*
€ 794,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,24*
€ 929,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 775,57*
€ 922,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,13*
€ 900,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,76*
€ 875,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 700,03*
€ 833,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.