| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18713822 Herst.-Nr.: 652040 EAN/GTIN: 4007235520408 |
| |
|
| | |
| Mastleuchte braun-messing 652040 Albert-Mastleuchte 652040 - 2 flammig - aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Blasenglas. Eingerichtet für je 1 Glühlampe A60 75W, Fassung E 27.mit Mast, anschlussfertig zum Aufschrauben auf ein Fundament. Farbe: braun- IP 44 - Schutzklasse : 750 x 250 x 2090 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Mit Leuchtmittel: | nein | Montageart: | Aufsatz | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | E27 | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Oberflächenschutz: | lackiert | Gehäusefarbe: | braun | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 695,52* | € 776,66* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 691,85* | € 777,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 701,39* | € 783,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 793,63* | € 793,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 714,47* | € 797,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|