Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Braun-Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Braun-Messing
Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Braun-Messing
Artikel-Nr.:
     440-ALB-652040
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     ALB-652040
EAN/GTIN:
     4007235520408
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Lichtmastleuchte

Mastleuchte Landhaus Doppelkuppel 2 Typ Nr. 2040, 2-flammig, Höhe 209cm, IP44, 2x E27, Alu-Guss / Blasenglas, Braun-Messing

  • Artikelnummer: ALB-652040
  • Zubehör: Optionales Erdstück excl
  • Mastzopf-Aufsatz-Montage
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Material: Aluminium / Abdeckung Glas transparent
  • Marke: albert
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Lampentyp: HV-Halogenlampe / LED-Retrofit
  • IP-Schutzart: 44
  • Farbe: braun-messing matt
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H: 75∕ 209 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Montageart: Einbau Montage
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 21,5 cm
  • Größe: Empfohlender Lichtpunktabstand-L: 1000 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 690,17*
€ 774,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 693,12*
€ 774,60*
Frei Haus
ab € 700,03*
€ 781,24*
Lager 440
Frei Haus
ab € 793,63*
€ 793,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 712,34*
€ 794,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,63*
€ 944,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Osram
4052899959385
ab € 18,91*
Zubehör
Osram
4052899941465
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.