Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUK-Optoelektron.Sensor Lichtschr. polar. XUK9APBNM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XUK9APBNM12 Lichtschranke
Schneider Electric XUK9APBNM12 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     6012-18561363
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XUK9APBNM12
EAN/GTIN:
     3389110164374
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken

XUK-Optoelektron.Sensor Lichtschr. polar. XUK9APBNM12

XUK-Optoelektronischer Sensor, Design Kompakt 50x50mm, Reflexions-Lichtschranke polarisiert, Schaltabstand Sn 5m, Spannungsversorgung 12-24V DC, Steckverbinder M12.
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
5000 mm
Max. Schaltabstand:
8000 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
ja
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 47,62*
€ 60,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 61,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,35*
€ 61,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 62,83*
9 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,20*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XUZA51
€ 4,76*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 62,17*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 34,56*
Zubehör
Schneider Electric
XUZK2003
€ 15,12*
Zubehör
Schneider Electric
XUZC50
€ 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.