Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XUK-Optoelektron.Sensor Lichtschr. polar. XUK9APBNM12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneider Electric XUK9APBNM12 Lichtschranke
Schneider Electric XUK9APBNM12 Lichtschranke
Artikel-Nr.:
     3461-4163958
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XUK9APBNM12
EAN/GTIN:
     3389110164374
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Bemessungsschaltabstand 5000mm, Max. Schaltabstand 8000mm, Max. Ausgangsstrom 100mA, Mit Reflektor, Einstellverfahren sonstige, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 1, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP/PNP, Ausführung der Schaltfunktion Öffner (NC), Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Quader, Breite des Sensors 18mm, Höhe des Sensors 50mm, Länge des Sensors 50mm, Tastfunktion dunkelschaltend, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 100mA, Min. Reflektorabstand 1000mm, Umgebungstemperatur -25 ... 55°C, Reaktionszeit 2ms, Schaltfrequenz 250Hz, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ... 24V, Spannungsart AC/DC, Laserschutzklasse ohne, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 47,62*
€ 60,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,57*
€ 61,09*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,35*
€ 61,36*
Frei Haus
ab € 48,93*
€ 62,83*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 53,20*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XUZA51
€ 4,76*
Zubehör
RS Pro
8086627
€ 176,07*
Zubehör
RS Pro
8399875
€ 86,54*
Zubehör
Schneider Electric
XUZK2003
€ 15,12*
Zubehör
Schneider Electric
XUZC50
€ 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.