Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Port Gigabit PoE Inject. DPE-101GI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Port Gigabit PoE Inject. DPE-101GI
1-Port Gigabit PoE Inject. DPE-101GI
Produktbild Ansicht rechts
Produktbild Rückseite
Artikel-Nr.:
     6012-18357883
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-101GI
EAN/GTIN:
     0790069341335
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector

1-Port Gigabit PoE Inject. DPE-101GI

Der Gigabit PoE Injector DPE-101GI liefert Stromversorgung und Datenverbindung zusammen über das Netzwerkkabel für ein PoE-Gerät (PD) wie zum Beispiel eine IP Camera oder einen Wireless Access Point. Durch die Kompatibilität zum Industriestandard IEEE 802.3af ermöglicht der DPE-101GI die Platzierung des PoE-Gerätes überall im Gebäude, ohne dass am gewählten Standort (Decke, Eingang) eine Steckdose und ein Netzteil benötigt wird.
Weitere Informationen:
Ethernet:
nein
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Steckdosenadapter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,38*
€ 32,53*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 32,87*
Frei Haus
ab € 25,64*
€ 32,91*
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 26,09*
€ 33,27*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,37*
€ 36,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,66*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,10*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,00*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 21,96*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,31*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,20*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,63*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,38*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
ab € 95,50*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
ab € 163,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.