Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-101GI 1-Port Gigabit PoE Injector


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-28-1278
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-101GI
EAN/GTIN:
     0790069341335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile
Die DPE-101GI Gigabit PoE-Injektor wurde dafür entwickelt Strom und Daten für PoE-Geräte wie IP-Kameras oder Wireless Access Points zur Verfügung zu stellen. Dank IEEE 802.3af gibt der DPE-101GI Ihnen die Möglichkeit, Ihre PoE-Gerät praktisch überall im Gebäude zu montieren. Er kombiniert so die Stromversorgung mit einer Gigabit-Netzwerkverbindung und erzeugt einen Gigabit Power over Ethernet (PoE) Signal. So kann ein Ethernet-Kabel sowohl Daten als auch Strom übertragen.

Highlights
  • Plug-and-Play: Keine Software nötig
  • Bequeme Installation von PoE-Geräten
  • Reduziert Installations- und Netzwerkkosten
  • Liefert Strom über die vorhandenen Netzwerkkabel zu kompatiblen PoE-Geräten
  • Leicht und kompakt


  • Output: 0,4 A/ 48 V inklusive Multi-Steckernetzteil EURO/UK, Ausgang 48V DC/0,4A
Weitere Informationen:
Gewicht:
442 g
Höhe:
7.3 cm
Länge:
15.8 cm
Breite:
21.9 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: PoE, Power, over, Ethernet
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 25,77*
€ 33,33*
Lager 1359
4
€ 2,90*
ab € 26,26*
€ 33,99*
€ 4,50*
ab € 26,41*
€ 34,29*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,20*
€ 34,98*
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,11*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,86*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,73*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,28*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 14,00*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,56*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,54*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,52*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,66*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 185,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.