Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DPE-101GI - 1-Port Gigabit PoE Injektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-Link DPE-101GI - 1-Port Gigabit PoE Injektor
D-Link DPE-101GI - 1-Port Gigabit PoE Injektor
D-Link DPE-101GI - 1-Port Gigabit PoE Injektor
D-Link DPE-101GI - 1-Port Gigabit PoE Injektor
Artikel-Nr.:
     337-21.14.0366
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DPE-101GI
EAN/GTIN:
     790069341335
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe netzeile

Bis zu 15,4 Watt Ausgangsleistung gemäß 802.3af - Data Port In: 1 x 10/100/1000BASE-T Port, Data Port Out und PoE: 1 x 10/100/1000BASE-T PoE Port - Unterstützt Half-/Full-Duplex - Reguliert die Ausgangsleistung, um Schäden am angeschlossenen Gerät zu vermeiden

2x 10/100/1000Mbit/s TP
IEEE 802.3/3u/3ab kompatibel
Bis zu 15,4 Watt Ausgangsleistung
Inkl. Multi-Steckernetzteil

Weitere Informationen:
Hersteller:
D-LINK
Produktgruppe:
Netzwerk-Switches
Produkttyp:
PoE-Adapter
Farbe:
grau
Netzwerkstandard:
Gigabit Ethernet
LAN (Mbit/s):
10/100/1000
Anzahl Ports gesamt:
1
Power over Ethernet (PoE):
ja
Anzahl PoE Ports:
1
Abmessungen (HxBxT):
109.8 x 62.2 x 24.5 mm
Höhe:
109.8 mm
Breite:
62.2 mm
Tiefe:
24.5 mm
Gewicht:
0.65 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.451 kg
Bruttogewicht:
0,451
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.12
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: POENetzwerkswitch, POEEthernetSwitch, POESwitch, PowerOverEthernetSwitches, LAN, DLink DPE-101GI
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 33,23*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 26,29*
€ 33,89*
€ 4,50*
ab € 26,64*
€ 34,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,08*
€ 34,87*
Frei Haus
ab € 27,34*
€ 35,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
€ 4,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
€ 4,80*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
€ 5,88*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
€ 16,87*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
€ 24,37*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
€ 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
€ 29,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
€ 7,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
€ 11,15*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
€ 13,96*
Zubehör
C2G
83412
€ 21,68*
Zubehör
C2G
83370
€ 14,57*
Zubehör
C2G
83388
€ 10,55*
Zubehör
D-Link
DAS-C-3YSBD
€ 113,99*
Zubehör
D-Link
DAS-C-5YSBD
€ 184,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.