Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0
Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0
Artikel-Nr.:
     6012-18257876
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22257JP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806159
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.395,72*
€ 1.531,75*
Frei Haus
ab € 1.437,54*
€ 1.572,70*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.434,18*
€ 1.573,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.454,74*
€ 1.601,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.666,32*
€ 1.827,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.601,51*
€ 1.905,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.584,35*
€ 1.885,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,82*
€ 1.814,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.489,45*
€ 1.772,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.454,74*
€ 1.731,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,85*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,57*
Zubehör
Siemens
3VA92540SB10
ab € 17,67*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB10
ab € 19,03*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,60*
Zubehör
Siemens
3VA92240RL30
ab € 663,54*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,16*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,52*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,21*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 312,51*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,37*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ22
ab € 56,49*
Zubehör
Siemens
3VA92240JF60
ab € 88,86*
Zubehör
Siemens
3VA92640JG12
ab € 13,7675*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.