Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0
Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0
Artikel-Nr.:
     3517I-18257876
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22257JP420AA0
EAN/GTIN:
     4042948806159
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=110kA IN=250A 3VA2225-7JP42-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz ETU550, LSI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Isd=0,6..10x In, Ii=1,5..10x In N-Leiterschutz einstellbar (OFF, bis 100%) Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
150..2500 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens i ia&dt et leistungsschalter 4polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.396,14*
€ 1.519,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.434,94*
€ 1.558,50*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.428,85*
€ 1.559,41*
Frei Haus
ab € 1.458,79*
€ 1.585,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.675,22*
€ 1.800,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.558,50*
€ 1.854,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.527,46*
€ 1.817,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,40*
€ 1.743,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.444,71*
€ 1.719,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,94*
€ 1.707,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA99870TC10
ab € 11,83*
Zubehör
Siemens
3VA99870TC40
ab € 23,58*
Zubehör
Siemens
3VA92540SB10
ab € 17,61*
Zubehör
Siemens
3VA91640SB10
ab € 18,98*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC20
ab € 35,85*
Zubehör
Siemens
3VA92240RL30
ab € 662,89*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK25
ab € 57,30*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,32*
Zubehör
Siemens
3VA99870KP80
ab € 14,22*
Zubehör
Siemens
3VA91640KB05
ab € 27,20*
Zubehör
Siemens
3VA92670HA20
ab € 310,54*
Zubehör
Siemens
3VA99870KB00
ab € 27,27*
Zubehör
Siemens
3VA92240JJ22
ab € 56,48*
Zubehör
Siemens
3VA92240JF60
ab € 89,09*
Zubehör
Siemens
3VA92640JG12
ab € 13,7075*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.