Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter ICU=55kA IN=250A 3VA2225-5HL32-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18257721
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22255HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948832523
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter

Leistungsschalter ICU=55kA IN=250A 3VA2225-5HL32-0AA0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
55 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
100..250 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
375..2500 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 614,67*
€ 682,47*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 614,33*
€ 683,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 633,89*
€ 703,04*
€ 5,95*
ab € 711,80*
€ 784,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 730,65*
€ 802,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,04*
€ 836,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,74*
€ 827,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 673,28*
€ 801,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,14*
€ 782,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,74*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,28*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,79*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,36*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,62*
Zubehör
Siemens
3VA92230RL30
ab € 604,24*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,23*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK13
ab € 56,05*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,91*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,36*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,55*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 78,21*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,21*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 129,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.