Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktpräsentation
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40201671
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA22255HL320AA0
EAN/GTIN:
     4042948832523
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=250A Überlastschutz Ir=100A...250A Kurzschlussschutz Ii=1,5...10 x In Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 8-er Reihe für Anlagenschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Maßstäbe in Flexibilität und modularer Zubehörvielfalt. Einheitliches Zubehör für mehrere Baugrößen über alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfügbar als Variante für Anlagenschutz und Generatorschutz. 3. Verfügbar als 3- und 4-polige Ausführung. 4. Vier Schaltleistungsklassen von 55 kA ... 150 kA bei 415 V. 5. Abhängig von der Baugröße: Bemessungsstrom 25 A.630 A. 6. Montage in Festeinbau, Stecktechnik, Einschubtechnik möglich. 7. Die Baureihe verfügt über einen Elektronische Überstromauslöser. 8. Verfügt über ein integriertes Display zur Messwertanzeige. 9. Integrierte Messfunktion und optionale Kommunikationsanbindung über Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET und PROFIBUS. 10. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehör mit vielfältigen Funktionen.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP40
Polzahl:
3
Herkunftsland:
Tschechien
Weitere Suchbegriffe: siemens leistungsschalter 3-polig, leistungsschalter siemens, leistungsschalter, 3VA2225-5HL32-0AA0, 3VA22255HL320AA0, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Anlagenschutz, Kompaktleistungsschalter, MCCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 618,28*
€ 683,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 615,92*
€ 683,59*
Frei Haus
ab € 634,45*
€ 703,84*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 640,19*
€ 711,11*
€ 5,95*
ab € 715,01*
€ 787,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,59*
€ 813,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 682,06*
€ 811,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,70*
€ 775,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 632,94*
€ 753,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 615,92*
€ 732,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91670LF10
ab € 35,69*
Zubehör
Siemens
3VA92630QC00
ab € 34,18*
Zubehör
Siemens
3VA92630QD00
ab € 13,75*
Zubehör
Siemens
3VA92530SB20
ab € 16,30*
Zubehör
Siemens
3VA99800VC10
ab € 22,59*
Zubehör
Siemens
3VA92230RL30
ab € 605,75*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK17
ab € 60,44*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK13
ab € 55,95*
Zubehör
Siemens
3VA92670EK23
ab € 75,31*
Zubehör
Siemens
8US12134AP03
ab € 94,37*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,42*
Zubehör
Siemens
3VA99870GL30
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
3VA91680VF30
ab € 77,83*
Zubehör
Siemens
3VA92210WG30
ab € 20,22*
Zubehör
Siemens
3VA99870KC00
ab € 128,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.