Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzlichtmodul weiß, LED, 120 V SL4-FL120-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-18068262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171364
EAN/GTIN:
     4015081678969
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte

Blitzlichtmodul weiß, LED, 120 V SL4-FL120-W

Blitzlichtmodul, Farbe klar, Sortiment: SL-Signalsäulen, Schutzart: IP66, Schutzart UL: Typ 4, 4X, 13, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 110/120 V AC, Lichtart: Blitzlicht, Leuchtmittel: LED, Einbaulage: beliebig, Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1
Weitere Informationen:
Funktion:
Blitzlicht
Wiederholfrequenz einstellbar:
nein
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
43 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..120 V
Betriebsspannung bei DC:
0 V
Spannungsart:
AC
Leuchtmittel:
LED
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,41*
€ 90,57*
€ 4,98*
ab € 76,48*
€ 94,32*
€ 5,95*
ab € 79,69*
€ 97,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,08*
€ 98,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 79,81*
€ 98,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,50*
€ 117,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,28*
€ 111,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,81*
€ 94,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
178460 SL7-CB-T-800
€ 140,73*
Ähnlich
Eaton
179987 SL7-CB-TM
€ 40,72*
Ähnlich
Eaton
171300 SL4-PIB-IMH
€ 31,14*
Ähnlich
Eaton
178462 SL7-FMS-800
€ 183,73*
Ähnlich
Eaton
171309 SL4-FMS-250
€ 111,44*
Ähnlich
Eaton
171308
€ 103,55*
Ähnlich
Eaton
171302
€ 36,68*
Ähnlich
Eaton
171303
€ 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.