Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500
LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500
Artikel-Nr.:
     6012-18051521
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40773500
EAN/GTIN:
     8718699407735
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 396,91*
€ 458,90*
Frei Haus
ab € 404,24*
€ 466,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 408,13*
€ 470,69*
€ 5,95*
ab € 412,91*
€ 478,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 447,57*
€ 517,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,69*
€ 560,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,58*
€ 554,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,17*
€ 530,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,96*
€ 517,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,13*
€ 485,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 471,70*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 484,10*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 538,13*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 475,24*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 513,77*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 539,51*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 513,24*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,73*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 542,35*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 515,53*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 474,31*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 484,47*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 474,01*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 514,14*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 580,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.