Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 40732200 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 40732200 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Philips 40732200 LED-Panelleuchte Rechteckig 236 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-67466149
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40732200
EAN/GTIN:
     8718699407322
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler
Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit anpassbare Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene Lumen-Pakete. Dies bedeutet, dass Sie mit GentleSpace Gen3 maßgeschneiderte und ideale Beleuchtungslösungen für praktische jede Industrieanwendung mit hohen Decken schaffen können. Die Lösung unterstützt auch Änderungen bei den Anwendungsanforderungen (etwa Layoutänderungen) durch ihr flexibles Optiksystem, das auch nach der Installation noch problemlos angepasst werden kann. Dazu bietet GentleSpace Gen3 erweiterte Optionen zur Vernetzung und kann mit IoT-basierten Systemen und Software wie Interact Industry verbunden werden. Zusammengefasst: Ob Sie nach einer zuverlässigen „Fit & Forget“-Lösung oder nach einem Konzept suchen, das auch nach der Installation nach angepasst und gesteuert werden kann: GentleSpace Gen3 ist die ideale Lösung für Ihre Anwendung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
12000 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.3 A
Einschaltzeit
0.061 ms
Leistungstoleranz
10 %
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Anzahl der Getriebe
1
Treiber/Netzteil/Trafo
PSD
Bedienoberfläche
Digital Addressable Lighting Interface (DALI)
Glühdrahtprüfung
850/5
Brennbarkeitsklasse
D
Durchschnittliche Nutzungsdauer L70B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L80B50
100000 h
Durchschnittliche Nutzungsdauer L90B50
50000 h
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
236 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
35000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Strahlungswinkel
114 °
Beleuchtungseffizienz
148.3050847457627 lm/W
Leistungsfaktor
0,9
Lichtstrom-Toleranz
10 %
Anfängliche Chromatizität
(0.38, 0.38) SDCM <3
Technische Details
Lampen-Familiencode
LED350S
Maximale Dimmerstufe
10 %
Bestellnummer
40732200
Merkmale
Form
Rechteckig
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Hängend
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
45 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,77*
€ 720,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 594,72*
€ 707,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,09*
€ 690,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,59*
€ 673,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,55*
€ 639,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 471,48*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 476,16*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 473,89*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 514,06*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 538,23*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 517,92*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 473,91*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 539,55*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 514,57*
Ähnlich
Philips
40773500
ab € 396,45*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 475,26*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 479,79*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 474,80*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 515,57*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 582,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.