Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500
LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500
Artikel-Nr.:
     3517I-18051521
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     40773500
EAN/GTIN:
     8718699407735
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K DALI BY480P LED #40773500

Mit der dritten Generation der LED-Hallenleuchte GentleSpace sorgen wir . erneut für Innovationen auf dem Markt und bieten damit passgenaue. Beleuchtungslösungen für hohe Räume und Industrieanwendungen. GentleSpace Gen3 bietet zahlreiche Optionen bei Optik und . Ausstrahlungswinkeln (von sehr eng bis breit), eine Auswahl von . Montagemöglichkeiten und Abdeckungsmaterialien sowie verschiedene .
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 398,09*
€ 457,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 402,07*
€ 464,64*
Frei Haus
ab € 405,78*
€ 469,21*
€ 5,95*
ab € 412,33*
€ 476,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 449,20*
€ 515,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,64*
€ 552,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,36*
€ 522,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,05*
€ 510,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,07*
€ 478,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40730800
ab € 472,46*
Ähnlich
Philips
40731500
ab € 485,80*
Ähnlich
Philips
40732200
ab € 538,37*
Ähnlich
Philips
40734600
ab € 473,91*
Ähnlich
Philips
40741400
ab € 513,48*
Ähnlich
Philips
40743800
ab € 538,29*
Ähnlich
Philips
40744500
ab € 511,65*
Ähnlich
Philips
40757500
ab € 475,12*
Ähnlich
Philips
40768100
ab € 544,47*
Ähnlich
Philips
40771100
ab € 514,04*
Ähnlich
Philips
40777300
ab € 473,93*
Ähnlich
Philips
40781000
ab € 485,14*
Ähnlich
Philips
40788900
ab € 474,99*
Ähnlich
Philips
40795700
ab € 515,96*
Ähnlich
Philips
40798800
ab € 581,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.