Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 3000
Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 3000
Produktbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012-17455010
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101934
EAN/GTIN:
     4007686031539
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Leitungseinführung
wiska leitungseinführung

Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 3000

Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung ohne Gewinde eingerastet, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. CLIXX® kann in Gehäusen mit Wandstärken zwischen 0,8 und 3,5 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt, sicher abgedichtet und durch die innen liegenden Krallen dauerhaft zugentlastet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
6..13 mm
Für Wandstärke:
0,8..3,5 mm
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2482*
€ 0,3582*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2515*
€ 0,3615*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2613*
€ 0,3713*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2806*
€ 0,4006*
1 Tag
86
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3606*
€ 0,42911
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.