| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17455010 Herst.-Nr.: 10101934 EAN/GTIN: 4007686031539 |
| |
|
| | |
| Kabeldurchführung Clixx 20 RAL 3000 Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von aussen in eine Bohrung ohne Gewinde eingerastet, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. CLIXX® kann in Gehäusen mit Wandstärken zwischen 0,8 und 3,5 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt, sicher abgedichtet und durch die innen liegenden Krallen dauerhaft zugentlastet. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Ausführung: | geschlossen | Dichtbereich: | 6..13 mm | Für Wandstärke: | 0,8..3,5 mm | Schutzart (IP): | IP66 | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | rot | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,2482* | € 0,3582* | | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2515* | € 0,3615* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2613* | € 0,3713* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,2806* | € 0,4006* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,55* | € 1,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,91* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|