Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska Clixx 20 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13 mm Polyamid, TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Fe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-539065-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10101934
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Leitungseinführung
wiska leitungseinführung
leitungseinführung
Wiska Clixx 20 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13 mm Polyamid,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) Feuerrot (RAL 3000) 1 St.

Kabeldurchführung CLIXX

Kabeldurchführung WISKA CLIXX für eine schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug und Gegenmutter. Geeignet für Gehäusewandstärken von 0,8 - 3,5 mm. Zugentlastung gemäß EN 50262 Typ A (am Kabel getestet).

Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Feuerrot (RAL 3000) · Klemm-Ø (max.): 13 mm · Klemm-Ø (min.): 6 mm · Material: Polyamid,TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch) · Montageloch: M20 · Schutzart: IP66/IP67 · Temperatur (max.): 65 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Feuerrot (RAL 3000)
Marke:
Wiska
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP66/IP67
Farbe:
rot
Außengewinde:
M20
Material:
Polyamid | TPE (Geruchneutrales Spezialgummigemisch)
Montageloch:
M20
Herst.-Teilenr.:
10101934
Typ (Hersteller-Typ):
Clixx 20
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
65 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführung rot, Wiska, 10101934, Clixx 20, WISKA, CLIXX
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2482*
€ 0,3582*
26 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2515*
€ 0,3615*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2613*
€ 0,3713*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2806*
€ 0,4006*
Lager 102
86
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.