Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 5,2V 0,50A 11106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-16880588
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11106
EAN/GTIN:
     4034451111066
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 5,2V 0,50A 11106

Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2,6 W
Lampenspannung:
5,2 V
Lichtstrom:
5 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, halogenlampe p13 5s, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 2,85*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,25*
€ 3,19*
1
€ 5,46*
ab € 1,98*
€ 3,26*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,31*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,25*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,36*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,18*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,181*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,23*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,84*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,75*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.