Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16872964
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300666525
EAN/GTIN:
     4050300666525
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram

Speziallampe 85V HXP R 120 W/45 C UV

Produktvorteile: Sehr hohe Leuchtdichte. Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
85 V
Nennstrom:
1400 mA
Sockel:
sonstige
Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Lampe für medizinische Anwendungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 394,72*
€ 483,26*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 469,67*
€ 532,74*
1
Frei Haus
ab € 504,32*
€ 577,09*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 582,61*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 526,16*
€ 591,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,61*
€ 693,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,93*
€ 681,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,77*
€ 662,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,88*
€ 646,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.