Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HXP R 120W 85V/45C UV 2X1 OSRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild schräg
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     C3507-4050300666525
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300666525
EAN/GTIN:
     4050300666525
Suchbegriffe:
Medizinische Lampen
Medizinische Leuchtmittel
Quecksilberdampflampe
quecksilberdampflampe osram
Produktvorteile: Sehr hohe Leuchtdichte. Elliptischer Reflektor für effizientes Fokussieren des Lichts. Lange Lampenlebensdauer. Produkteigenschaften: Wechselstrombetrieb mit Rechteckstrom.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
120 W
Lampenspannung:
85.0 V
Nennstrom:
1400 mA
Anwendung:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: medizinische lampen, Display, Quecksilber-Kurzbogenlampe, Kurzbogenlampe, Reflector
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 394,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,55*
€ 578,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,75*
€ 551,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 449,25*
€ 534,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,70*
€ 522,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,66*
€ 510,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,23*
€ 469,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.