Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speziallampe 65W-15 PK30D 64328 HLX-A 65-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Osram 4008321345592 Halogenlampe 65 W
Artikel-Nr.:
     6012-16872776
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345592
EAN/GTIN:
     4008321345592

Speziallampe 65W-15 PK30D 64328 HLX-A 65-15

Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen. Anwendungsgebiete: Flugfeldbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistung:
65 W
Nennstrom:
6,6 A
Lichtstrom:
1450 lm
Sockel:
PK30d
Technologie:
Halogenlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 17,95*
1
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 18,42*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,62*
€ 20,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,15*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,11*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,79*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,73*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,14*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.