Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - Halogen lamps, current-controlled with PK30d base - 64328 HLX-A 65-15 PK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-25096
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321345592
EAN/GTIN:
     4008321345592

Osram - Halogen lamps, current-controlled with PK30d base - 64328 HLX-A 65-15 PK30D 100X1

Halogenlampen, stromgesteuert, mit Sockel PK30d. Produkteigenschaften: Dimmbar. Mit den Steckerkombinationen A, B, C/Z auf Anfrage erhältlich. Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen. Produktvorteile: Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer. Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer. Flackerfreier Betrieb. Quecksilberfrei. Anwendungsgebiete: Flugfeldbeleuchtung.
Lampenleistung: 65W, Lampenspannung: 9.8V, Farbtemperatur: 3050K, Brennstellung: sonstige, Wendelform: sonstige, Wendellänge: 3.20mm, Durchmesser: 13.5mm, Technologie: Halogen
EAN/GTIN: 4008321345592
Weitere Informationen:
Sockel:
PK30d
Spannung:
9.8 V
Leistung:
65 W
Farbtemperatur:
3050 K
Lichtstrom:
1450 lm
Mittlere Lebensdauer:
1500 h
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,43*
Lager 1078
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 17,95*
1
€ 5,46*
ab € 12,83*
€ 18,42*
1
€ 3,90*
ab € 14,62*
€ 20,85*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,83*
€ 34,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osram
4008321345639
ab € 11,15*
Ähnlich
Osram
4008321345653
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345677
ab € 11,11*
Ähnlich
Osram
4008321345691
ab € 11,79*
Ähnlich
Osram
4008321345714
ab € 11,73*
Ähnlich
Osram
4008321345738
ab € 11,14*
Ähnlich
Osram
4008321345752
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345493
ab € 11,12*
Ähnlich
Osram
4008321345554
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.