| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-16861606 Herst.-Nr.: 68552 EAN/GTIN: 4034451685529 |
| |
|
| | |
| Bräunungslampe 38x1506mm G13 80W CLEOPerformS 68552 geeignet für eine intensive und mittlere Bräunung, 0,8% UVB (hautschonend), Reflektor: integriert - ideal für Solarien ohne Reflektorwanne Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Art der UV-Strahlung: | UV-A | Schwarzlichtlampe: | nein | Geeignet zur Luftdesinfektion: | nein | Geeignet zur Wasserdesinfektion: | nein | Geeignet für persönliches Wohlbefinden: | nein | Geeignet zur Insektenbekämpfung: | nein | Geeignet für medizinische Anwendungen: | nein | Geeignet zur Reprografie: | nein | Geeignet zur Körperbräunung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G13, Sockel G13, leuchtstofflampe stabform 80w, leuchtstofflampe röhrenform, leuchtstofflampe stabform g13, UV-Lampe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,96* | € 24,06* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 18,13* | € 25,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 20,65* | € 29,18* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,66* | € 29,19* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,69* | € 31,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|