Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Bräunungslampe CLEO Perform.S 80W-R 68552


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-30287
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68552
EAN/GTIN:
     4034451685529
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Scharnberger+Has.

Bräunungslampe CLEO Perform.S 80W-R 68552 Mittlere Nennlebensdauer 800h, Lampenleistung 80W, Sockel G13, Lampenform Stab, Rohrdurchmesser 38mm, Länge 1506mm, Interner Reflektor, Farbe sonstige, Anwendung Solarium,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Lampenleistung:
80 W
Sockel:
G13
Lampenform:
Stab
Rohrdurchmesser:
38 mm
Länge:
1506 mm
Interner Reflektor:
Ja
Farbe:
sonstige
Anwendung:
Solarium
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,86*
€ 24,05*
€ 5,46*
ab € 18,09*
€ 25,80*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,55*
€ 29,22*
€ 3,90*
ab € 20,60*
€ 29,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,71*
€ 31,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.