Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 2,5V 0,5A 11114


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 2,5V 0,5A 11114
Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 2,5V 0,5A 11114
Artikel-Nr.:
     6012-16858320
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11114
EAN/GTIN:
     4034451111141
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 2,5V 0,5A 11114

Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,25 W
Lampenspannung:
2,5 V
Lichtstrom:
3 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
sonstige
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, scharnberger+hasenbein nv-halogenlampe, halogenlampe p13 5s, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,181*
€ 3,081*
10
€ 5,95*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 2,468*
€ 3,478*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 3,54*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,46*
€ 3,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,478*
€ 4,13882
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,298*
€ 3,92462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,078*
€ 3,66282
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,468*
€ 2,93692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 1,96*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,361*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,17*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,69*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,49*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,48*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,90*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,15*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 24,64*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,25*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,511*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 1,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,74*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 1,97*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11120
ab € 2,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.