Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GG M20 19200031440


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GG M20 19200031440
Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GG M20 19200031440
Artikel-Nr.:
     6012-16533050
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031440
EAN/GTIN:
     5713140124585
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse Metall HAN 3A-GG M20 19200031440

Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Breite:
33,4 mm
Höhe:
28 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,39*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 2,4917*
€ 3,4117*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,45*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5818*
€ 3,5318*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,81*
€ 3,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,961*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,91*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,281*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,56*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 9,40*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,14*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,42*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,89*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.