Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Deutschland Tüllengehäuse 3 A, gerader Kabelabgang, M 20, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M20, Eingang oben, IP44, IP65, IP67
HARTING Han A Steckverbinder-Haube, M20, Eingang oben, IP44, IP65, IP67
Artikel-Nr.:
     3461-40103532
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Tüllengehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M20, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, 19200031440, Gehäuse für Rechtecksteckverbinder, 1088505
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 2,48*
€ 3,38*
1 Tag
20
1
€ 4,99*
ab € 2,4917*
€ 3,3917*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,43*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,5818*
€ 3,5218*
7 Tage
787
1
€ 6,95*
ab € 2,5819*
€ 3,5219*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5218*
€ 4,19094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4218*
€ 4,07194
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3618*
€ 4,00054
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2418*
€ 3,85774
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8918*
€ 3,44124
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5818*
€ 3,07234
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5442
ab € 4,961*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,271*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,34*
Zubehör
Harting
09 12 002 2651
ab € 16,54*
Zubehör
Harting
09 12 005 2633
ab € 9,36*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,14*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,93*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,44*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,29*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.