Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stromschienenstrahler 927, DALI, si 742155.004.76


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Deecos S Micro, 16 W, 742155.004.76 1200 lm, 927, si, Anbaustrahler
RZB Deecos S Micro, 16 W, 742155.004.76 1200 lm, 927, si, Anbaustrahler
Artikel-Nr.:
     6012-16166545
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742155.004.76
EAN/GTIN:
     4051859739098
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter

LED-Stromschienenstrahler 927, DALI, si 742155.004.76

LED-Anbaustrahler im modernen Design ohne sichtbare Kühlrippen. Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 90° vertikal schwenkbar. Schwarzer Kunststoffring mit zurückgesetzter LED zur seitlichen Entblendung. Werkzeuglos wechselbare Optikbaugruppe mit Linse aus Kunststoff (Polycarbonat) für beste Homogenität des Lichtkegels.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: LED-Flutlicht, 3-Phasen Schienensystem-Strahler, Schienensystemstrahler 3-phasig, bühnenscheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 168,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,56*
€ 168,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,69*
€ 174,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 144,15*
€ 179,46*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 144,98*
€ 179,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,08*
€ 184,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,69*
€ 167,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
982802.000
ab € 15,12*
Zubehör
RZB Leuchten
982802.010
ab € 17,56*
Zubehör
RZB Leuchten
982806.002
ab € 5,90*
Zubehör
RZB Leuchten
982807.002
ab € 5,88*
Zubehör
RZB Leuchten
982801.003
ab € 5,47*
Zubehör
RZB Leuchten
982803.003
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.