Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3- #3209028


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3- #3209028
Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3- #3209028
Artikel-Nr.:
     6012-15993259
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209028
EAN/GTIN:
     4046356143530
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3- #3209028

Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
18 A
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 4,01*
€ 4,61*
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,64*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,17186*
€ 4,80186*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,1836*
€ 4,8236*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3189*
€ 4,9989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8236*
€ 5,74008
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,7836*
€ 5,69248
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,5936*
€ 5,46638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,5136*
€ 5,37118
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,1836*
€ 4,97848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 241,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,036*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,13*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,79*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,75*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,28*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,8195*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.