Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3209028 - Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2064B-PHO000038443
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209028
EAN/GTIN:
     4046356143530
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
3209028 - Initiatoren-/Aktorenklemme STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M, Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2064
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,98*
€ 4,61*
50
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,63*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,13186*
€ 4,79186*
50
Frei Haus
ab € 4,1436*
€ 4,8136*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3089*
€ 4,9889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2064
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,4859
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,4502
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 230,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2064
Versand: Lager 2064
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 276,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2064
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7795*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.