Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix STIO 2,5/3-2B/L-LA24RD/O-M 3209028 Initiatoren-/Aktorenklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0259941
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3209028
EAN/GTIN:
     4046356143530
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Initiatoren-/Aktorenklemme, Nennspannung: 24 V, Nennstrom: 18 A, Anschlussart: Zugfederanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm?, Querschnitt: 0,08 mm? - 4 mm?, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 3,98*
€ 4,61*
50
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 4,63*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,13186*
€ 4,79186*
50
Frei Haus
ab € 4,1436*
€ 4,8136*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 4,3089*
€ 4,9889*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,79186*
€ 5,70231
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76186*
€ 5,66661
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,59186*
€ 5,46431
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,48186*
€ 5,33341
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,13186*
€ 4,91691
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 239,593* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3061282
ab € 0,1334*
Zubehör
Phoenix Contact
3209112
ab € 0,31*
Zubehör
Phoenix Contact
3062757
ab € 0,1142*
Zubehör
Phoenix Contact
3030170
ab € 28,046*
Zubehör
Phoenix Contact
3030172
ab € 31,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0828734
ab € 2,37*
Zubehör
Phoenix Contact
0818108
ab € 2,80*
Zubehör
Phoenix Contact
0818153
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0824581
ab € 8,40*
Zubehör
Phoenix Contact
0824638
ab € 7,74*
Zubehör
Phoenix Contact
0828744
ab € 2,14*
Zubehör
Phoenix Contact
0829595
ab € 7,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0829658
ab € 6,7795*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.