Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück RTS 60.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück RTS 60.300
T-Stück RTS 60.300
Artikel-Nr.:
     6012-15966719
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTS 60.300
EAN/GTIN:
     4013339229208
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück RTS 60.300

T-Stück, mit ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung für den Anschluss, für Kabelrinnen, zur Herstellung von horizontalen 90° T-Abgängen, mit integrierten Stoßstellenverbindern, einschließlich anteilmäßigem Befestigungszubehör. Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! VDE zertifiziert! für Kabelrinnen : 60 mm Kantenhöhe Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
138 mm
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
integrierter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabelwannenabzweiger, Kabelwannen-T-Stück, T-Abzweigstück, T-Stück, Kabelbahnabzweiger, Kabeltrassenabzweiger, Kabelrinnenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelbahn-T-Stück, Kabeltrassen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 41,90*
€ 54,79*
3 Tage
21
€ 5,80*
ab € 43,35*
€ 56,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,83*
€ 59,95*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,14*
€ 75,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,59*
€ 95,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,78*
€ 113,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,77*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 37,56*
Ähnlich
Niedax
ab € 47,25*
Ähnlich
Niedax
ab € 61,92*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.