Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax T-Stück RTS 60.300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-109667
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTS 60.300
EAN/GTIN:
     4013339229208
Suchbegriffe:
Abzweigstück (Kabelrinne)
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück
Niedax T-Stück RTS 60.300 Kabelrinnenhöhe 60mm, Kabelrinnenbreite 300mm, Bauform T-Stück horizontal, Innenradius 140mm, Ausführung integrierter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne,
Weitere Informationen:
Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Kabelrinnenbreite:
300 mm
Bauform:
T-Stück horizontal
Innenradius:
140 mm
Ausführung:
integrierter Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahn-T-Stück, Kabelbahnabzweiger, Kabelbühnen-T-Stück, Kabelbühnenabzweiger, Kabelpritschen-T-Stück, Kabelpritschenabzweiger, Kabelrinnen-T-Stück, Kabelrinnenabzweiger, Kabeltrassen-T-Stück, Kabeltrassenabzweiger
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
22
€ 5,80*
ab € 42,06*
€ 54,80*
€ 5,95*
ab € 41,95*
€ 54,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,96*
€ 60,00*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,37*
€ 75,61*
€ 5,46*
ab € 72,94*
€ 93,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 27,89*
Ähnlich
Niedax
4013339229000
ab € 39,72*
Ähnlich
Niedax
ab € 47,31*
Ähnlich
Niedax
ab € 61,73*
Ähnlich
Niedax
ab € 73,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.