Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1058.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1058.8
T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1058.8
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15958835
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     BT1058.8
EAN/GTIN:
     4011126365726
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück

T-Stück lgr Brüstungskanalsystem BT1058.8

Gerätekanal-T-Stück 90°, einzügig, symmetrisch, mit zwei durchgehenden Aufnahmeprofilen im Rückenteil sowie durchlaufender Perforation im Kanalrücken, einschließlich drei Kanalkupplungen KUV, Stoßstellenverbinder BSV65 zur exakten Verbindung mit dem Kanalunterteil bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 105 x 66 mm Haupt- und Abgangsquerschnitt Deckelöffnung : 80 mm Länge in Hauptrichtung : 250 mm Länge in Abgangsrichtung : 165 mm für Gerätekanalunterteil : BU651058.
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Breite des Abzweigs:
105 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
ja
Ausführung:
Unterteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 26,68497*
€ 36,31497*
1
€ 5,46*
ab € 28,36*
€ 38,13*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 28,89*
€ 38,76*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,5894*
€ 41,0394*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 33,67*
€ 44,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,90497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,69497*
Ähnlich
HKL
ab € 33,30*
Ähnlich
HKL
ab € 29,67728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,66728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,70728*
Ähnlich
HKL
ab € 37,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.