| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E875F09 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011126365788 |
| |
|
| | |
| T-Stück GEB-K 66x133mm UT Kst lgr RAL7035 unbeh BT1308.8 Weitere Informationen: | | Anzahl der Oberteile: | 1 | Ausführung: | Unterteil | Breite: | 133 mm | Breite des Abzweigs: | 133 mm | Einsatztemperatur: | -5 - 60 °C | Farbe: | grau | lichtgrau | Mit Kabelhalteklammer: | ja | Mit Kanalverbinder: | ja | Mit Schutzfolie: | ja | Montageart der Oberteile: | innenliegend | Montagelochung im Boden: | ja | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Oberteilbreite 1: | 80 mm mm | RAL-Nummer: | 7035 | Schutzart (IP): | IP20 | Symmetrisch: | ja | Tiefe: | 66 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,68728* | € 40,19728* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,66* | € 42,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,80* | € 44,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,3412* | € 46,1912* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,16* | € 57,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|