Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück GEB-K 66x133mm UT Kst cws RAL9001 unbeh BT1308.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B149H57
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126054583
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
PVC-T-Stück
T-Stück GEB-K 66x133mm UT Kst cws RAL9001 unbeh BT1308.6
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Unterteil
Breite:
133 mm
Breite des Abzweigs:
133 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
cremeweiß | weiß
Mit Kabelhalteklammer:
ja
Mit Kanalverbinder:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Montagelochung im Boden:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite 1:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Symmetrisch:
ja
Tiefe:
66 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: pvc-fittings t-stück, kabelkanal t- und kreuzstück, Formstück für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil, T-Stück für Geräteeinbaukanal
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 29,78728*
€ 39,94728*
1
€ 5,46*
ab € 31,84*
€ 42,61*
1
Frei Haus
ab € 32,51*
€ 43,45*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 32,81*
€ 44,31*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 34,2412*
€ 45,8812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,94728*
€ 47,53726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,18728*
€ 46,63286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,43728*
€ 44,55036
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16728*
€ 43,03906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38728*
€ 42,11086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,78728*
€ 35,44686
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 26,96497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,73497*
Ähnlich
HKL
ab € 26,88497*
Ähnlich
HKL
ab € 33,47*
Ähnlich
HKL
ab € 29,87728*
Ähnlich
HKL
ab € 29,71728*
Ähnlich
HKL
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.