Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikanal br 9,5x10mm LCD86.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Minikanal br 9,5x10mm LCD86.5
Minikanal br 9,5x10mm LCD86.5
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-15957836
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     LCD86.5
EAN/GTIN:
     4011126075588
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Minikanal br 9,5x10mm LCD86.5

LCD-Minikanal, mit doppelseitigem Klebeband, mit einseitiger Deckelverrastung und Filmscharnier, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Maße) H x B : 9,5 x 10 mm Abmessungen Lichtes Innenmaß H x B : 6,5 x 8 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 42 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : sepiabraun RAL : 8014 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
9,5 mm
Breite:
10 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
42 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,91*
€ 6,05*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,51368*
€ 9,36368*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,78*
€ 9,80*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,70*
€ 11,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,5464*
€ 13,6064*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,13*
€ 13,2447
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,34*
€ 12,3046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,85* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,61*
Ähnlich
HKL
4011126381610
ab € 8,45526*
Ähnlich
HKL
4011126183900
ab € 6,85864*
Ähnlich
HKL
4011126075700
ab € 7,51338*
Ähnlich
HKL
ab € 4,08*
Ähnlich
HKL
ab € 2,77547*
Ähnlich
HKL
ab € 1,52*
Ähnlich
HKL
ab € 2,45*
Ähnlich
HKL
4011126075830
ab € 5,70094*
Ähnlich
HKL
ab € 2,61*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.