Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal Kst 9,5x10x2000mm br unbeh LF-K 52qmm RAL8014 LCD86.5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LCD-Minikanal, 9,5 x 10,0 x 2.000 mm, braun
LCD-Minikanal, 9,5 x 10,0 x 2.000 mm, braun
Artikel-Nr.:
     262-B149I50
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126075588
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Leitungsführungskanal Kst 9,5x10x2000mm br unbeh LF-K 52qmm RAL8014 LCD86.5
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
Ausführung Deckel:
mit Filmscharnier
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
10 mm
Farbe:
braun
Höhe:
9.5 mm
Länge:
2000 mm mm
Nutzbarer Querschnitt:
52 mm² mm²
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
8014
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Weitere Suchbegriffe: Minikanal, hkl minikanal, minikanal, kabelkanal 2m, Alu-Kanal, Brandschutz-System, Deckenkanal, Feuerschutz-System, Halogenfreier Kanal, Installations- und Geräteeinbau-System, Kabelbahn-System, Kanal, Leitungsschutzkanal, Minikabelkanal, PVC-Kanal, Rollen-Installationskanal, Schottungs-System, Stahlblechkanal, Stahl-Kanal, Türumfahrungskanal, Wand- und Deckenkanal, Wandkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 9,80*
ab € 3,91*
€ 5,98*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,52368*
€ 9,36368*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 6,82*
€ 9,80*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 7,75*
€ 11,14*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,5264*
€ 13,6164*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,36368*
€ 11,14278
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,87368*
€ 10,55968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,45368*
€ 10,05988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,27368*
€ 9,84568
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,79368*
€ 9,27448
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,52368*
€ 7,76318
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,26184* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 1,60*
Ähnlich
HKL
4011126381610
ab € 8,44526*
Ähnlich
HKL
4011126183900
ab € 6,84864*
Ähnlich
HKL
4011126075700
ab € 7,50338*
Ähnlich
HKL
ab € 4,09*
Ähnlich
HKL
ab € 2,77547*
Ähnlich
HKL
ab € 1,51*
Ähnlich
HKL
ab € 2,45*
Ähnlich
HKL
4011126075830
ab € 5,69094*
Ähnlich
HKL
ab € 2,62*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
Ähnlich
HKL
ab € 1,6993*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.