Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Initiatoren-LED 0,08-2,5mm² 270-560/281-507


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 270-560/281-507 Anschlussblock 4P Grau
Wago 270-560/281-507 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     6012-15925119
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     270-560/281-507
EAN/GTIN:
     4045454193751
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme

3-Leiter-Initiatoren-LED 0,08-2,5mm² 270-560/281-507

3-Leiter-Initiatorenklemme
LED gelb
für NPN-(minus-)schaltende Initiatoren
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsspannung:
24 V
Anzahl der Etagen:
3
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wago kontakttechnik aktorenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,86*
€ 3,39*
50
Frei Haus
ab € 3,5274*
€ 4,1174*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,57423*
€ 4,16423*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 3,6342*
€ 4,2342*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,7086*
€ 4,3186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,2342*
€ 5,0387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6342*
€ 4,3247
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 211,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-471
ab € 0,0527*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-153
ab € 14,239*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-177
ab € 85,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-178
ab € 84,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.