Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanplattenschraube 4,5x40 halbrundkopf 193111


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spanplattenschraube 4,5x40 halbrundkopf 193111
Spanplattenschraube 4,5x40 halbrundkopf 193111
Artikel-Nr.:
     6012-15923887
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     193111
EAN/GTIN:
     4003530166211
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm

Spanplattenschraube 4,5x40 halbrundkopf 193111

Allzweckschraube Spax®, galvanisch blank verzinkt, Halbrundkopf, T-Star plus. Ausführung: Ø: 4,5 mm
Länge: 40 mm
Klingengröße T: 20
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Farbe:
Zink
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Länge:
40 mm
Durchmesser:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0311*
€ 0,0496*
2 Tage
unbekannt
200
€ 9,00*
ab € 0,0393*
€ 0,0557*
200
€ 9,80*
ab € 0,0415*
€ 0,0587*
6 Tage
1000
200
€ 6,99*
ab € 0,0471*
€ 0,0667*
Lager 6012
200
€ 3,90*
ab € 0,0786*
€ 0,109*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0998*
€ 0,11876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0244*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0133*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 0,05135*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0161*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0178*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0317*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0222*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0238*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,026*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0297*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.