Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz TeSys LC1-DF 12,5kvar Spule 400V LC1DFKV7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC
Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC
Artikel-Nr.:
     6012-15760609
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DFKV7
EAN/GTIN:
     3606480401213
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz TeSys LC1-DF 12,5kvar Spule 400V LC1DFKV7

Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12,5 kvar
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
12,5 kvar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,55*
€ 55,48*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,28*
€ 58,16*
€ 4,98*
ab € 47,42*
€ 58,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,47*
€ 59,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 60,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.