Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz TeSys LC1-DF 12,5kvar Spule 400V LC1DFKV7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC
Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC
Artikel-Nr.:
     3517I-15760609
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC1DFKV7
EAN/GTIN:
     3606480401213
Suchbegriffe:
Kondensatorschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Schütz TeSys LC1-DF 12,5kvar Spule 400V LC1DFKV7

Schütz TeSys LC1-DF 12,5 kVAr - Spule 400 V AC.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
400 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
400 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 50 Hz:
12,5 kvar
Bemessungsblindleistung bei 400 V, 60 Hz:
12,5 kvar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 44,67*
€ 55,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,33*
€ 57,99*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 47,49*
€ 58,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,48*
€ 59,62*
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 59,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
LAD8N11
€ 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.