Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asymmetrierelais AK9840.82 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asymmetrierelais AK9840.82 220V
Asymmetrierelais AK9840.82 220V
Artikel-Nr.:
     6012-15269983
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0017934
EAN/GTIN:
     4030641179342
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Spannungsrelais

Asymmetrierelais AK9840.82 220V

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
ja
Funktion Unterspannungserkennung:
ja
Funktion Überspannungserkennung:
nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 436,57*
Frei Haus
ab € 386,16*
€ 441,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 391,21*
€ 445,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 480,05*
€ 539,95*
€ 5,95*
ab € 477,55*
€ 542,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,41*
€ 530,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,61*
€ 529,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,98*
€ 487,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,84*
€ 479,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,21*
€ 465,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.