Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dold&Söhne Asymmetrierelais AK9840.82 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-92991
Hersteller:
     E. Dold & Söhne
Herst.-Nr.:
     0017934
EAN/GTIN:
     4030641179342
Suchbegriffe:
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Phasenasymmetrierelais
Dold&Söhne Asymmetrierelais AK9840.82 220V Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 220 ... 220V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Spannungsmessbereich 154 ... 242V, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 75mm, Höhe 78mm, Tiefe 119mm,
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
true
Funktion Phasenausfallerkennung:
true
Funktion Unterspannungserkennung:
true
Funktion Überspannungserkennung:
false
Funktion Asymmetrieerkennung:
true
Spannungsmessbereich:
154 V | 242 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
75 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
119 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetriewächter, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 278,06*
€ 300,22*
€ 4,95*
ab € 282,31*
€ 304,84*
Lager 5382
€ 4,95*
ab € 328,69*
€ 344,07*
€ 4,95*
ab € 353,22*
€ 370,42*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,07*
€ 409,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG