| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E413E44 Herst.-Nr.: 0017934 EAN/GTIN: 4030641179342 |
| |
|
| | |
| Phasenwächter 220V Funktion Phasenfolgeüberwachung AK9840.823AC50/60HZ220V Weitere Informationen: | | Funktion Asymmetrieerkennung: | ja | Funktion Phasenausfallerkennung: | ja | Funktion Phasenfolgeüberwachung: | ja | Funktion Unterspannungserkennung: | ja | Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit: | 0 s | Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit: | 0 s | Spannungsmessbereich: | 220 - 220 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, überwachungsrelais dold, überwachungsrelais, Asymmetrie-Relais, Asymmetrieüberwachungsgerät, Asymmetrieüberwachungsrelais, Asymmetriewächter, Messrelais, Phasen-Ausfallrelais, Phasenfolgerelais, Phasenfolgeüberwachungsgerät, Phasenrelais, Phasenüberwachungsgerät, Phasenwächter, Relais, Relais zur Messung u. Meldung der Phasenfolge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,33* | € 436,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 386,16* | € 441,01* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 391,21* | € 445,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 480,05* | € 539,95* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 477,55* | € 542,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|